EFCRX600102AX60 FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピード SHIMANO(シマノ) 24922566

FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピード

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード24922566品番EFCRX600102AX60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,214販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング
ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ

仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4長さ(mm)クランクアーム:165歯数46-30T寸法(mm)Qファクター:151ブラック質量(g)平均:810シリーズGRX 10-speedチェーン長(mm)47寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80適合チェーンHG 10スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする