SHIMANO(シマノ)
FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24922584
品番
EFCRX600102DX60
参考基準価格(税別)
¥18,214
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング
ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ
仕様
リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4
長さ(mm)
クランクアーム:172.5
歯数
46-30T
寸法(mm)
Qファクター:151
色
ブラック
質量(g)
平均:810
シリーズ
GRX 10-speed
チェーン長(mm)
47
寸法P.C.D.(mm)
左/右:110/80
適合チェーン
HG 10スピード