曜日別特売
EFHM8110BA FH-M8110-B DEORE XT リアフリーハブ 148x12 mm E-スルー アクスル 12スピード SHIMANO(シマノ) 24922794

FH-M8110-B DEORE XT リアフリーハブ 148x12 mm E-スルー アクスル 12スピード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個仕様リアスピード:12、スポーク穴:36H注文コード24922794品番EFHM8110BA
参考基準価格(税別)¥17,356販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

素早い加速によるライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアを提供
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
センターロック
O.L.D.:148 mm

仕様リアスピード:12、スポーク穴:36H寸法(mm)OLD:148、フランジ間:62.16、オフセット:6.6ブラック質量(g)平均:307シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:60/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148フランジ径(Φmm)左/右:68.8/69.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする