SHIMANO(シマノ)
FH-M9111-B XTR リアフリーハブ 148mm×12mm E-スルー アクスル 12スピード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
リアスピード:12、スポーク穴:32H
注文コード
24922864
品番
EFHM9111BBX
参考基準価格(税別)
¥50,293
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
O.L.D.:148 mm
スポークホール:28H、32H
クイックエンゲージメント:最大 7.0 度
仕様
リアスピード:12、スポーク穴:32H
寸法(mm)
OLD:148、フランジ間:63.06、オフセット:7.02
色
シルバー
質量(g)
平均:238
シリーズ
XTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)
左/右:47.25/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
スルーアクスル:12×148
フランジ径(Φmm)
左/右:56.25/70
注意
※固定ロックリング別売