SHIMANO(シマノ)
FH-R7000 105 リムブレーキ リアフリーハブ 10/11スピード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
リアスピード:11/10*、スポーク穴:36H
注文コード
24922916
品番
EFHR7000AYAL
参考基準価格(税別)
¥10,693
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持
内装のOリングとグリススリーブ
高品質のカップおよびコーンベアリング
仕様
リアスピード:11/10*、スポーク穴:36H
寸法(mm)
OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75
色
ブラック
質量(g)
平均:368
シリーズ
SHIMANO 105 R7000 シリーズ
ブレーキ種類
リムブレーキ
固定方法
クイックリリースタイプ
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44/45
フランジ径(Φmm)
左/右:52.8/53.8
注意
※スペーサーで10スピード使用可能