曜日別特売
VV-HDMI100AA-30-B HDMI ケーブル ロングタイプ Vodaview 24926468

VV-HDMI100AA-30-B HDMI ケーブル ロングタイプ Vodaview 24926468
VV-HDMI100AA-30-B HDMI ケーブル ロングタイプ Vodaview 24926468
VV-HDMI100AA-30-B HDMI ケーブル ロングタイプ Vodaview 24926468
VV-HDMI100AA-30-B HDMI ケーブル ロングタイプ Vodaview 24926468
VV-HDMI100AA-30-B HDMI ケーブル ロングタイプ Vodaview 24926468
VV-HDMI100AA-30-B HDMI ケーブル ロングタイプ Vodaview 24926468
VV-HDMI100AA-30-B HDMI ケーブル ロングタイプ Vodaview 24926468

HDMI ケーブル ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)10
ケーブル太さ(mm)6
内容量1本注文コード24926468品番VV-HDMI100AA-30-B
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。

仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)10コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K 30Hzケーブル種類ロング転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする