仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)15コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)ケーブル種類ロング転送速度(Gbps)6.75色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC