曜日別特売
VV-HDMI030AA-SMG-B スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaview 24926635

VV-HDMI030AA-SMG-B スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaview 24926635
VV-HDMI030AA-SMG-B スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaview 24926635
VV-HDMI030AA-SMG-B スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaview 24926635
VV-HDMI030AA-SMG-B スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaview 24926635
VV-HDMI030AA-SMG-B スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaview 24926635
VV-HDMI030AA-SMG-B スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaview 24926635
VV-HDMI030AA-SMG-B スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaview 24926635

スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード24926635品番VV-HDMI030AA-SMG-B
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。

仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)3.6対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)/8K 30Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)28色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする