VV-HDMI100AAD-AOC-B コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 24926766

VV-HDMI100AAD-AOC-B コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 24926766
VV-HDMI100AAD-AOC-B コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 24926766
VV-HDMI100AAD-AOC-B コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 24926766
VV-HDMI100AAD-AOC-B コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 24926766
VV-HDMI100AAD-AOC-B コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 24926766
VV-HDMI100AAD-AOC-B コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 24926766
VV-HDMI100AAD-AOC-B コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 24926766
VV-HDMI100AAD-AOC-B コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 24926766

コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)10
内容量1本注文コード24926766品番VV-HDMI100AAD-AOC-B
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コネクタ脱着型 4K映像対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル(直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。

仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)10コネクタ形状ベースコネクタ:Micro HDMI(タイプD 19ピン) - Micro HDMI(タイプD 19ピン) ・ 脱着コネクタ部: HDMI(タイプA 19ピン) - HDMI(タイプA 19ピン)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
注意
※ケーブル接続には方向性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする