アサヒサイクル
リムフラップ27インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24927920
品番
44491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。
用途
リムテープ・リムバンド
色
ブラック
質量(g)
50
サイズ(inch)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×500×500