アサヒサイクル
1.2チューブ26×1.95-2.125英式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24929505
品番
44112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途
チューブ(24-28インチ
色
ブラック
サイズ
26×1.95-2.125
質量(g)
153
バルブ形式
英式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×190×45