- ペットボトルケージ KW-P FOGLIA 24931587

 

- ペットボトルケージ KW-P FOGLIA 24931587
- ペットボトルケージ KW-P FOGLIA 24931587
- ペットボトルケージ KW-P FOGLIA 24931587
- ペットボトルケージ KW-P FOGLIA 24931587
- ペットボトルケージ KW-P FOGLIA 24931587
- ペットボトルケージ KW-P FOGLIA 24931587

ペットボトルケージ KW-P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード24931587品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)¥1,436販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

標準的なペットボトル(直径:約65ー68mm)をしっかりホールド可能
スタンダードなフォルムでクロスバイクからロードバイクまでフレームデザインを選びません
本体はアルミ製で軽量(約50g)でサビに強い仕様です。

材質本体:アルミ / ボルト・ワッシャー:スチールホワイト本体質量(g)約50(ボルト・パッケージ含まず)適合サイズ(Φmm)ペットボトル(約65~68)
注意
※ミネラルウォーターなどで使われているスリムサイズボトルではホールド性能が低下します。
※取付には4mm六角レンチが必要です。(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする