曜日別特売
Y310-0655 六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 24934929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y310-0655 六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 24934929
Y310-0655 六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 24934929

六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(19本)
ねじの呼びM6
首下長(mm)55
内容量1パック(19本)注文コード24934929品番Y310-0655
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一般的なA2-50より強度が高いです。
ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。

トラスコ品番245-4821種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)長さ(mm)55ねじピッチ1ねじピッチ(mm)1六角高さ(mm)4ねじの種類六角ボルト頭部形状六角二面幅(mm)10首下長(mm)55ねじの呼びM6強度区分A2-70対角(mm)11.5ねじ山種類並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24934816
2023-07-15
用途: 機械の組立
株式会社クリーンエコロジー製造業

商品を選ぶ時点で、幾つのサイズで首下が何ミリなのか、、全く分からない。並目なのか細目なのか分からない。

MonotaROからの回答

誠に、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする