曜日別特売
Y310-0825 六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 24935008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y310-0825 六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 24935008
Y310-0825 六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 24935008

六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(18本)
ねじの呼びM8
首下長(mm)25
内容量1パック(18本)注文コード24935008品番Y310-0825
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一般的なA2-50より強度が高いです。
ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。

トラスコ品番245-4813種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)長さ(mm)25ねじピッチ1.25ねじピッチ(mm)1.25六角高さ(mm)5.5ねじの種類六角ボルト頭部形状六角二面幅(mm)13首下長(mm)25ねじの呼びM8強度区分A2-70対角(mm)15ねじ山種類並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24934816
2023-07-15
用途: 機械の組立
株式会社クリーンエコロジー製造業

商品を選ぶ時点で、幾つのサイズで首下が何ミリなのか、、全く分からない。並目なのか細目なのか分からない。

MonotaROからの回答

誠に、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする