TRUSCO
ステンレス仕上型万能コテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
252-1461
252-1461
252-1467
252-1459
252-1464
252-1457
252-1465
252-1463
252-1462
252-1469
252-1456
252-1468
252-1460
252-1470
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
24935227
品番
TTSSB-60
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途
袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。
トラスコ品番
252-1461
材質
コテ部:SUS420J2、柄部:木
こて部全長(mm)
60
先幅(mm)
23
元幅(mm)
31