曜日別特売
TTSSB-105 ステンレス仕上型万能コテ TRUSCO 24935254

ステンレス仕上型万能コテ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番252-1464
内容量1丁注文コード24935254品番TTSSB-105
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。

用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。トラスコ品番252-1464材質コテ部:SUS420J2、柄部:木こて部全長(mm)105先幅(mm)32元幅(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする