曜日別特売
Y501-0612 六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO 24935735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y501-0612 六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO 24935735
Y501-0612 六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO 24935735

六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(11本)ねじ径M6注文コード24935735品番Y501-0612
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。

トラスコ品番243-0595材質黄銅ねじピッチ(mm)1.0寸法L(mm)12ねじ径M6六角高さ(mm)4寸法d(mm)M6ねじの種類並目二面幅(mm)10首下長(mm)12強度区分なし対角(mm)11.5ねじ部長さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする