※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(6本)
ねじ径(mm)
M8
注文コード
24935848
品番
Y501-0815
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
トラスコ品番
243-0587
材質
黄銅
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
15
六角高さ(mm)
5.5
寸法d(mm)
M8
ねじ径(mm)
M8
ねじの種類
並目
二面幅(mm)
13
首下長(mm)
15
強度区分
なし
対角(mm)
15
ねじ部長さ(mm)
15