曜日別特売
Y501-0825 六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO 24935875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y501-0825 六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO 24935875
Y501-0825 六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO 24935875

六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(5本)ねじ径M8注文コード24935875品番Y501-0825
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。

トラスコ品番243-0582材質黄銅ねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)25ねじ径M8六角高さ(mm)5.5寸法d(mm)M8ねじの種類並目二面幅(mm)13首下長(mm)25強度区分なし対角(mm)15ねじ部長さ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする