※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ寸法
M5×0.80
M3×0.50
M4×0.70
M5×0.80
M6×1.00
M8×1.25
M10×1.50
外径(Φmm)
20
12
16
20
24
30
36
ねじ長さ(mm)
10
6
10
16
20
25
30
40
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24939978
品番
TKKPP-M5X10S
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
トラスコ品番
257-8610
材質
本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
全長(mm)
15
ねじ長さ(mm)
10
外径(Φmm)
20
ねじ寸法
M5×0.80
ノブ高さ(mm)
4