曜日別特売
TKKPP-M10X40S ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCO 24940127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M10×1.50
外径(Φmm)36
ねじ長さ(mm)40
内容量1個注文コード24940127品番TKKPP-M10X40S
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。

トラスコ品番257-8605材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)全長(mm)50ねじ長さ(mm)40外径(Φmm)36ねじ寸法M10×1.50ノブ高さ(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする