TGPA100-BL フレコンバック用クリップ TRUSCO 24940294

 

TGPA100-BL フレコンバック用クリップ TRUSCO 24940294
TGPA100-BL フレコンバック用クリップ TRUSCO 24940294
TGPA100-BL フレコンバック用クリップ TRUSCO 24940294

フレコンバック用クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個有効長(mm)100トラスコ品番262-9504注文コード24940294品番TGPA100-BL
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。
耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。

用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。トラスコ品番262-9504材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー長さ(mm)248厚さ(mm)19有効長(mm)100縦(mm)248横(mm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする