曜日別特売
304BA0.8-D3-P5-450X450 ステンレスパンチングメタル TRUSCO 24941825

ステンレスパンチングメタル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)0.8配列60度千鳥トラスコ品番367-2536注文コード24941825品番304BA0.8-D3-P5-450X450
参考基準価格(税別)¥9,710販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
450mm角サイズにカットされています。

用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。トラスコ品番367-2536材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)3穴ピッチ(mm)5配列60度千鳥
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする