TRKSC4-6 十字穴付化粧ビス TRUSCO 24944099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

十字穴付化粧ビス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番370-1523
内容量1袋(10個)注文コード24944099品番TRKSC4-6
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

十字穴のついた化粧ビスです。
手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。

用途
化粧ねじ、化粧ノブとして。
トラスコ品番370-1523材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂呼び径(L)6表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6頭部径(Φmm)15呼び径dM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする