曜日別特売
FRW-1007 額受 TRUSCO 24945149

額受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(2個)注文コード24945149品番FRW-1007
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来るフックです。

用途額縁用トラスコ品番380-7420セット内容2個1組材質本体、針:鉄幅(mm)45、受:25縦(mm)45
注意
※耐荷重3kg以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする