TRUSCO
額受
ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来るフックです。
用途
額縁用
セット内容
2個1組
材質
本体、針:鉄
内容量
1組(2個)
注意
※耐荷重3kg以下でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945124
FRW-1005
380-7421
15、受:30
41
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945140
FRW-1006
380-7419
15、受:30
43
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945149
FRW-1007
380-7420
45、受:25
45
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945158
FRW-1008
380-8892
45、受:25
45
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください