※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
67
57
67
52.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24945307
品番
MG-150
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。
防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
トラスコ品番
396-3825
材質
ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
寸法A(mm)
201
寸法B(mm)
67
寸法C(mm)
145
適合パイプ径(Φmm)
150
適合パイプ内径(Φmm)
150