曜日別特売
THSUS-1599 ステンレス棚柱 SUS430 TRUSCO 24945429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス棚柱 SUS430

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番396-3833
内容量1本注文コード24945429品番THSUS-1599
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

キャビネットなどのデッドスペースに棚を設置する際に使用する棚柱です。
別売の専用棚受けとセットで使用してください。(TU-SUS、TU-SUSKZ)

用途
キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。
トラスコ品番396-3833材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1599幅(mm)15.3ピッチ(mm)ねじ穴:17耐荷重(kg)20推奨ねじ皿タッピングネジM3ねじ穴(Φmm)3.5
注意
※棚受け(別売):TU-SUS,TU-SUS-KZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする