曜日別特売
Y836-0512 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y836-0512 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946646
Y836-0512 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946646

皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)
寸法d(mm)M5
寸法L(mm)12
内容量1袋(10本)注文コード24946646品番Y836-0512
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
トラスコ品番379-7754材質ステンレス寸法L(mm)12寸法d(mm)M5
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: プラスチックパネルの固定
サービス業

もう少しねじ山が深いといいけれど、設置に問題は無かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする