TRP2D0230S03 超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO 24948920

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬コーティングソリッドドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)2.3注文コード24948920品番TRP2D0230S03
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。
穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。

用途
被削材:炭素鋼、鋳鉄
トラスコ品番396-5936材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)全長(mm)49溝長(mm)8.1シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)2.3表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする