TRUSCO
超硬コーティングソリッドドリル
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。
穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、鋳鉄
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
表面処理
TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
有効加工深さ
2D(刃径×2倍)
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24948789
TRP2D0100S03
396-5915
49
3.5
3
1
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948798
TRP2D0110S03
396-7556
49
3.9
3
1.1
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948807
TRP2D0120S03
396-7578
49
4.2
3
1.2
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948816
TRP2D0130S03
396-5901
49
4.6
3
1.3
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948825
TRP2D0140S03
396-5921
49
4.9
3
1.4
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948834
TRP2D0150S03
396-5905
49
5.3
3
1.5
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948850
TRP2D0160S03
396-5894
49
5.6
3
1.6
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948859
TRP2D0170S03
396-5900
49
6
3
1.7
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948868
TRP2D0180S03
396-5952
49
6.3
3
1.8
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948877
TRP2D0190S03
396-7563
49
6.7
3
1.9
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948886
TRP2D0200S03
396-7558
49
7
3
2
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948895
TRP2D0210S03
396-5958
49
7.4
3
2.1
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948904
TRP2D0220S03
396-5934
49
7.7
3
2.2
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948920
TRP2D0230S03
396-5936
49
8.1
3
2.3
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948929
TRP2D0240S03
396-7559
49
8.4
3
2.4
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948938
TRP2D0250S03
396-5891
49
8.8
3
2.5
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948947
TRP2D0260S03
396-5954
49
9.1
3
2.6
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948956
TRP2D0270S03
396-5950
49
9.5
3
2.7
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948965
TRP2D0280S03
396-5906
49
9.8
3
2.8
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948974
TRP2D0290S03
396-7568
49
10.2
3
2.9
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948990
TRP2D0300S03
396-5923
49
10.5
3
3
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948999
TRP2D0310S04
396-5960
49
10.9
4
3.1
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949008
TRP2D0320S04
396-7543
49
11.2
4
3.2
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949017
TRP2D0330S04
396-5908
49
11.6
4
3.3
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949026
TRP2D0340S04
396-5920
49
11.9
4
3.4
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949035
TRP2D0350S04
396-7553
49
12.3
4
3.5
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949044
TRP2D0360S04
396-7562
49
12.6
4
3.6
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949060
TRP2D0370S04
396-5931
49
13
4
3.7
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949069
TRP2D0380S04
396-7544
49
13.3
4
3.8
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949078
TRP2D0390S04
396-5957
49
13.7
4
3.9
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949087
TRP2D0400S04
396-7577
49
14
4
4
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949096
TRP2D0410S06
396-7560
64
14.4
6
4.1
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949105
TRP2D0420S06
396-5917
64
14.7
6
4.2
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949114
TRP2D0430S06
396-7546
64
15.1
6
4.3
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949130
TRP2D0440S06
396-5903
64
15.4
6
4.4
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949139
TRP2D0450S06
396-5940
64
15.8
6
4.5
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949148
TRP2D0460S06
396-7566
64
16.1
6
4.6
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949157
TRP2D0470S06
396-5918
64
16.5
6
4.7
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949166
TRP2D0480S06
396-5916
64
16.8
6
4.8
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949175
TRP2D0490S06
396-5925
64
17.2
6
4.9
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949184
TRP2D0500S06
396-5897
64
17.5
6
5
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949200
TRP2D0510S06
396-5924
68
17.9
6
5.1
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949209
TRP2D0520S06
396-5889
68
18.2
6
5.2
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949218
TRP2D0530S06
396-7547
68
18.6
6
5.3
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949227
TRP2D0540S06
396-5888
68
18.9
6
5.4
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949236
TRP2D0550S06
396-7567
68
19.3
6
5.5
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949245
TRP2D0560S06
396-7551
68
19.6
6
5.6
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949254
TRP2D0570S06
396-5939
68
20
6
5.7
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949270
TRP2D0580S06
396-5948
68
20.3
6
5.8
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24949279
TRP2D0590S06
396-5913
68
20.7
6
5.9
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ