曜日別特売
AC40-TPER2120 超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド) TRUSCO 24950828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)30
全長(mm)80
内容量1本注文コード24950828品番AC40-TPER2120
参考基準価格(税別)¥7,470販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。トラスコ品番391-9393材質超微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)80刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理AlCrNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする