HSN-9620 貼る漆喰粘着シート TRUSCO 24952858

貼る漆喰粘着シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード24952858品番HSN-9620
参考基準価格(税別)¥141,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。
自由にカットでき、また再剥離も可能です。
特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。
分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。
抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。

用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。幅(mm)960長さ(mm)20000トラスコ品番837-0569材質基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系質量(kg)7.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする