曜日別特売
TBSB-325E 六角サポーター(黄銅) TRUSCO 24954696

六角サポーター(黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)ねじ径M3トラスコ品番256-8034注文コード24954696品番TBSB-325E
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。
RoHS対応品です。

用途基板の底上げなど、間隔を作るために。トラスコ品番256-8034材質黄銅、ニッケルメッキ全長(mm)25タイプオス-メス対辺(mm)5.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)オス6、メス6寸法A(mm)25寸法B(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする