曜日別特売
TASB-450E 六角サポーター(黄銅) TRUSCO 24954967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角サポーター(黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)ねじ径M4トラスコ品番256-9515注文コード24954967品番TASB-450E
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。
RoHS対応品です。

用途基板の底上げなど、間隔を作るために。トラスコ品番256-9515材質黄銅、ニッケルメッキ全長(mm)50タイプメス-メス対辺(mm)7ねじ径M4ねじ長さ(mm)メス8寸法A(mm)50寸法B(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする