※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角サポーター(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
ねじ径
M3
トラスコ品番
256-9546
注文コード
24955028
品番
TASU-330
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・トラスコ品番
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。
RoHS対応品です。
用途
基板の底上げなど、間隔を作るために。
トラスコ品番
256-9546
材質
ステンレス(SUS303)
全長(mm)
30
タイプ
メス-メス
対辺(mm)
5.5
ねじ径
M3
ねじ長さ(mm)
メス6
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応