曜日別特売
T-SSWY12.5-45 コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCO 24957225

コイルスプリング 超々たわみ用

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個自由長(mm)45内径(mm)8.5注文コード24957225品番T-SSWY12.5-45
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。トラスコ品番381-0033材質SWOSC-V相当寸法L(mm)45寸法d(mm)8.5外径(Φmm)12.5寸法D(mm)12.5ばね定数(N/mm)1.37自由長(mm)45内径(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24957058
2023-08-19
用途: JIG
製造業

材料、バネ定数、自由長、圧縮長などの技術情報がWEB上に記載されていると設計時に役に立つとおもいます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする