曜日別特売
74544 スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HGトリガーエアーブラシ付き) TAMIYA(タミヤ) 24957756

スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HGトリガーエアーブラシ付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24957756品番74544
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。
コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。
エアーブラシは長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプ、グリップ付きで安定して作業が行えます。
もちろん、幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。
本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。

ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする