曜日別特売
T-SSWU12.5-100 コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCO 24962089

コイルスプリング 超たわみ用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個自由長(mm)100内径(mm)7外径(Φmm)12.5注文コード24962089品番T-SSWU12.5-100
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。トラスコ品番380-3906材質SWOSC-V相当寸法L(mm)100寸法d(mm)7外径(Φmm)12.5寸法D(mm)12.5ばね定数(N/mm)1.31自由長(mm)100内径(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24961985
2023-08-19
用途: JIG
製造業

材料、バネ定数、自由長、圧縮長などの技術情報がWEB上に記載されていると設計時に役に立つとおもいます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする