曜日別特売
T-SSWR10.5-15 コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCO 24963577

コイルスプリング 高たわみ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個自由長(mm)15内径(mm)7外径(Φmm)10.5注文コード24963577品番T-SSWR10.5-15
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。トラスコ品番380-7046材質SWOSC-V相当寸法L(mm)15寸法d(mm)7外径(Φmm)10.5寸法D(mm)10.5ばね定数(N/mm)10.46自由長(mm)15内径(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする