30型 BK シンプルポット 大和プラスチック 24965912

シンプルポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個容量(L)6注文コード24965912品番30型 BK
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ブラック容量(L)6寸法A(mm)Φ305寸法B(mm)160規格(型)30型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする