曜日別特売
T-SSWG16-50 コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO 24975739

コイルスプリング 超重荷重用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個自由長(mm)50内径(mm)8注文コード24975739品番T-SSWG16-50
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。トラスコ品番380-0842材質オイルテンパー線(SWOSC-V相当)寸法L(mm)50寸法d(mm)8外径(Φmm)16.0寸法D(mm)16.0ばね定数(N/mm)127自由長(mm)50内径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする