TRUSCO
コイルスプリング 超重荷重用
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
内容量
1個
バスケットに入れる
207
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24975197
T-SSWG10-100
380-0811
SWOSC-V相当
100
5
10.0
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
24975206
T-SSWG10-15
380-0851
SWOSC-V相当
15
5
10.0
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975215
T-SSWG10-20
380-2421
SWOSC-V相当
20
5
10.0
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975224
T-SSWG10-25
380-3931
SWOSC-V相当
25
5
10.0
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
24975240
T-SSWG10-30
380-2365
SWOSC-V相当
30
5
10.0
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
24975249
T-SSWG10-35
380-2416
SWOSC-V相当
35
5
10.0
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975258
T-SSWG10-40
380-2446
SWOSC-V相当
40
5
10.0
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975267
T-SSWG10-45
380-0804
SWOSC-V相当
45
5
10.0
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975276
T-SSWG10-50
380-3924
SWOSC-V相当
50
5
10.0
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
24975285
T-SSWG10-55
380-0858
SWOSC-V相当
55
5
10.0
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975294
T-SSWG10-60
380-3930
SWOSC-V相当
60
5
10.0
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
24975310
T-SSWG10-65
380-2348
SWOSC-V相当
65
5
10.0
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
24975319
T-SSWG10-70
380-3940
SWOSC-V相当
70
5
10.0
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
24975328
T-SSWG10-75
380-2385
SWOSC-V相当
75
5
10.0
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
24975337
T-SSWG10-80
380-2420
SWOSC-V相当
80
5
10.0
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975346
T-SSWG10-90
380-2398
SWOSC-V相当
90
5
10.0
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975355
T-SSWG12-100
380-3926
SWOSC-V相当
100
6
12.0
¥
840
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
24975364
T-SSWG12-15
380-3922
SWOSC-V相当
15
6
12.0
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975380
T-SSWG12-20
380-2445
SWOSC-V相当
20
6
12.0
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
24975389
T-SSWG12-25
380-2354
SWOSC-V相当
25
6
12.0
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975398
T-SSWG12-30
380-2372
SWOSC-V相当
30
6
12.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
24975407
T-SSWG12-35
380-2366
SWOSC-V相当
35
6
12.0
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
24975416
T-SSWG12-40
380-2427
SWOSC-V相当
40
6
12.0
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975425
T-SSWG12-45
380-2376
SWOSC-V相当
45
6
12.0
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
24975434
T-SSWG12-50
380-2391
オイルテンパー線(SWOSC-V相当)
50
6
12.0
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
24975450
T-SSWG12-55
380-2381
SWOSC-V相当
55
6
12.0
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975459
T-SSWG12-60
380-2343
SWOSC-V相当
60
6
12.0
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
24975468
T-SSWG12-65
380-0824
SWOSC-V相当
65
6
12.0
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
24975477
T-SSWG12-70
380-3936
SWOSC-V相当
70
6
12.0
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975486
T-SSWG12-75
380-2401
SWOSC-V相当
75
6
12.0
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975495
T-SSWG12-80
380-3967
SWOSC-V相当
80
6
12.0
¥
740
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975504
T-SSWG12-90
380-2411
SWOSC-V相当
90
6
12.0
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975520
T-SSWG14-100
380-0840
SWOSC-V相当
100
7
14.0
¥
860
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
24975529
T-SSWG14-20
380-3949
SWOSC-V相当
20
7
14.0
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975538
T-SSWG14-25
380-0861
SWOSC-V相当
25
7
14.0
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975547
T-SSWG14-30
380-2359
SWOSC-V相当
30
7
14.0
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
24975556
T-SSWG14-35
380-2422
SWOSC-V相当
35
7
14.0
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975565
T-SSWG14-40
380-0815
SWOSC-V相当
40
7
14.0
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975574
T-SSWG14-45
380-3932
SWOSC-V相当
45
7
14.0
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
24975590
T-SSWG14-50
380-0808
SWOSC-V相当
50
7
14.0
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975599
T-SSWG14-55
380-2338
SWOSC-V相当
55
7
14.0
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
24975608
T-SSWG14-60
380-0832
SWOSC-V相当
60
7
14.0
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
24975617
T-SSWG14-65
380-3958
SWOSC-V相当
65
7
14.0
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
24975626
T-SSWG14-70
380-2371
SWOSC-V相当
70
7
14.0
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
24975635
T-SSWG14-75
380-3927
SWOSC-V相当
75
7
14.0
¥
760
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975644
T-SSWG14-80
380-3944
SWOSC-V相当
80
7
14.0
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
24975660
T-SSWG14-90
380-3919
SWOSC-V相当
90
7
14.0
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975669
T-SSWG16-100
380-2347
SWOSC-V相当
100
8
16.0
¥
980
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
24975678
T-SSWG16-20
380-3934
SWOSC-V相当
20
8
16.0
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24975687
T-SSWG16-25
380-2339
SWOSC-V相当
25
8
16.0
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ