曜日別特売
T-SSWG22-65 コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO 24976238

コイルスプリング 超重荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個自由長(mm)65内径(mm)11注文コード24976238品番T-SSWG22-65
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。トラスコ品番380-2377材質SWOSC-V相当寸法L(mm)65寸法d(mm)11外径(Φmm)22.0寸法D(mm)22.0ばね定数(N/mm)181自由長(mm)65内径(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする