MXS-AS16L エアスライドテーブル(MXS-~) SMC 24978091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル(MXS-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)16ストロークアジャスタストロークアジャスタ/前進端注文コード24978091品番MXS-AS16L
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

シリンダ内径(Φmm)16調整範囲(mm)5(標準)適合シリンダチューブ内径(Φmm)16ストロークアジャスタストロークアジャスタ/前進端対称形対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする