HR/HM100320PCI-TG-WB プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO 24982258

 

HR/HM100320PCI-TG-WB プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO 24982258
HR/HM100320PCI-TG-WB プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO 24982258
HR/HM100320PCI-TG-WB プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO 24982258

プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)101
許容荷重(daN)314
取付高H(mm)143
車輪幅(mm)64
内容量1個注文コード24982258品番HR/HM100320PCI-TG-WB
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。

用途搬送機器、運搬具 等トラスコ品番207-7207形状自在式(ストッパー付)車輪径(Φmm)101材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)64ストッパー取付高H(mm)143取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10許容荷重(daN)314取付座A(mm)158アズワン品番64-8556-85取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする