TRUSCO
クリーンルーム用粘着ローラー用 替テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
152.4(6インチ)
152.4(6インチ)
304.8(12インチ)
アズワン品番
65-1985-40
65-1985-39
65-1985-35
65-1985-40
65-1985-36
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24982416
品番
CNR618-W
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途
クリーンルームの清掃や精密作業などに。
トラスコ品番
217-9124
適合機種
CNR6Hハンドル
材質
フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPE
幅(mm)
152.4(6インチ)
色
ホワイト
長さ(m)
18
アズワン品番
65-1985-40
注意
※ローラーハンドルは別売です。