TRUSCO
メッシュ安全ベスト ショート丈
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
紺/シルバー反射
紺/シルバー反射
紺/イエロー反射
オレンジ/シルバー反射
オレンジ/イエロー反射
イエロー/シルバー反射
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24983098
品番
TMVS-BS
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
伸縮性もあり作業の負担になりません。
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途
工事・建築現場。交通整理。
トラスコ品番
257-2690
材質
本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
色
紺/シルバー反射
サイズ
フリー
着丈(cm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴回り(cm)
90~130