曜日別特売
TMVS-YS メッシュ安全ベスト ショート丈 TRUSCO 24983134

 

TMVS-YS メッシュ安全ベスト ショート丈 TRUSCO 24983134
TMVS-YS メッシュ安全ベスト ショート丈 TRUSCO 24983134
TMVS-YS メッシュ安全ベスト ショート丈 TRUSCO 24983134

メッシュ安全ベスト ショート丈

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
イエロー/シルバー反射
内容量1着注文コード24983134品番TMVS-YS
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
伸縮性もあり作業の負担になりません。
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。

用途
工事・建築現場。交通整理。
トラスコ品番257-2689材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズイエロー/シルバー反射サイズフリー着丈(cm)42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする