※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション前進端アジャスタオートスイッチ品番M9B注文コード24983253品番MXS12-100ASR-M9BL
参考基準価格(税別)¥73,480販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・コネクタ形状・オートスイッチ品番など142種類から選べます他の種類を見る ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。